Tambour acier 72m X 3mm pour Tire-fil M18 FPFT - Carton

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 72 m

Tambour acier 72m X 3mm pour Tire-fil M18 FPFT - Carton Milwaukee. Robuste et durable, ce tambour est idéal pour les professionnels. Assure une performance optimale et une utilisation efficace sur le terrain.

 
 

Détails du produit

Découvrez le tambour isolé de 72 mètres, conçu pour le tire-fil M18 FPFT de Milwaukee®. Ce produit est idéal pour les professionnels qui recherchent un outil performant et sécurisé pour leurs installations électriques.
Milwaukee®, reconnu pour son excellence en électroportatif, se distingue par près d'un siècle d'innovation et de qualité. Ce tambour isolé offre une performance inégalée sur le terrain, tout en garantissant une ergonomie soignée et une durabilité exemplaire. En choisissant Milwaukee®, vous optez pour des outils qui dépassent vos attentes.
Conçu pour être utilisé avec les machines M18 de Milwaukee®, ce tambour assure une compatibilité optimale. Les batteries REDLITHIUM™ fournissent une puissance constante, permettant aux professionnels de travailler efficacement, même dans les conditions les plus exigeantes.
Avec une longueur de 72 mètres, ce tambour isolé est parfait pour des travaux variés, tout en offrant une manipulation aisée. Sa conception robuste et polyvalente répond aux besoins des électriciens, plombiers et autres professionnels du bâtiment, garantissant sécurité et fiabilité.
Optez pour le tambour isolé 72m pour Tire-fil M18 FPFT et bénéficiez de la qualité et de l'efficacité que seule Milwaukee® peut offrir. Que vous soyez sur un chantier ou en intervention, cet outil est un atout indispensable pour mener à bien vos projets.
Caractéristiques :
Longueur : 72 mètres
Type : Isolé
Compatible avec les machines M18 de Milwaukee®
Faites le choix de l'innovation avec le tambour isolé BizLine, un produit qui allie performance, sécurité et durabilité pour les professionnels exigeants.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Tire-fils/aiguilles de tirage

torsadé

Non

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage

3 mm

Longueur

72 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.